EXAIR 6234 Luftforsterker sett 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWE 15J069

EXAIR 6234 Luftforsterkersett 5 Tommers innløp 50 Cfm

På lager
Vare: AA6ZWE Modell: 6234Kryssref: 15J069

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker-sett
Luftinntak1 / 2 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi3600
Forsterkningsforhold24
CFM @ 80 PSI50
Utslipp Dia.4"
Innløp Dia.5"
Inne i Dia.3.02 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. dBA84
ProduksjonJusterbar
Total lengde5"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering400 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.28
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris
EXAIR 6243 Luftforsterker sett 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "10 346 NOK
EXAIR 6244 Luftforsterker sett 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "PT5"3.02 "Aluminum845"12 198 NOK
EXAIR 6233 Luftforsterker sett 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "20 704 NOK
EXAIR 6240 Luftforsterker sett 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "PT0.75 "0.450 "Aluminum782.22 "4 691 NOK
EXAIR 6230 luftforsterker sett 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "8 060 NOK
EXAIR 6241 Luftforsterker sett 1.25 tommers innløp 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "5 333 NOK
EXAIR 6231 Luftforsterker sett 1.25 tommers innløp 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "8 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6234 Luftforsterkersett 5 Tommers innløp 50 Cfm
30 018 NOK / enhet