Stempelpumpe tilbehør

filtre

DAYTON -

Stempelpumpe tilbehør

Dayton stempelpumpetilbehør er ideelt for å erstatte utslitte eller defekte deler i stempelpumper i kommersielle og industrielle applikasjoner. Innløpsvannfiltrene fjerner urenheter fra innløpsvannforsyningen for å gi ren og klar vanndamp til høytrykkspumper. Kjemikalieinjektorene brukes for innføring av kjemikalier for å betjene eller rense pumpene. Vannfiltrene og kjemiske injektorene tåler et maksimalt trykk på henholdsvis 100 og 4500 psi. De har messing og aluminium / rustfritt stål konstruksjon med Buna-N tetning for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Raptor Supplies tilbyr vannfiltrene med en strømningshastighet på 8 gpm og kjemiske injektorer med strømningshastigheter fra 2 til 5.5 gpm.

StilModellStrømningsområdePris (eks. mva)
A1MCZ72 til 3 GPM374NOK
B1MCZ83 til 4 GPM397NOK
B1MCZ94 til 5.5 GPM397NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertible jetpumper, med dyp brønninjektor

Little Giant LGRM-serien konvertible jetpumper er designet for å pumpe vann fra brønner, elver, innsjøer eller sprinklersystemer. Disse enhetene har et kraftig støpejernshus for å gi optimal holdbarhet og mekanisk akseltetning for å sikre lekkasjesikker passform og kontinuerlig vannsmøring for å forhindre skade på interne komponenter. De er integrert med en skru-i-injektor for å skape et vakuum for å trekke vann opp i brønnen og enkelt konvertere grunne brønnpumper (for mindre enn 25 fot dype vannkilder) til dyp brønninstallasjon (over 25 fot dyp). Velg fra en rekke av disse konvertible jetpumpene, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 HK motorstørrelser.

StilModellPris (eks. mva)
A147E10232 228NOK
RFQ
A147E11202 228NOK
RFQ
B147E11172 228NOK
RFQ
A147E11182 228NOK
RFQ
A147E11252 228NOK
RFQ
B147E11152 228NOK
RFQ
DAYTON -

Innløpsvannfilter 3/4 tommer Ght 100 psi

ModellSakPris (eks. mva)
19C694AA8MDD374NOK

Stempelpumpe tilbehør

Stempelpumpetilbehør letter pumping og brukes til å erstatte utslitte deler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pumper fra merkevarer som Dayton og Lille kjempe. Kjemiske injektorer injiserer flytende vaskemidler og kjemikalier nedstrøms fra høytrykkspumper med faste eller justerbare strømningshastigheter. LGRM-seriens dypbrønninjektorer fra Little Giant har mekaniske akseltetninger som sikrer lekkasjesikker passform og kontinuerlig vannsmøring. Innløpsvannfiltre sikrer en ren vannstrøm og er egnet for ikke-brennbare væsker. Raptor Supplies tilbyr disse filtrene i trykk som varierer fra 100 psi til 4000 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?