VESTIL MSJ-5 Mekanisk skrujekk, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WHM

VESTIL MSJ-5 Mekanisk skrujekk, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WHM Modell: MSJ-5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Base lengde4.13 "
Base bredde4.13 "
Kapasitet5 tonn.
FARGEBlå
HandleJa
HåndtakstypeAvtagbart
Hode Dia.2"
Høyde22.25 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeSkru
Jack Power TypeHåndbok
JekkemekanismeSkru
Lengde6.375 "
Lastekapasitet10000 lbs.
Senket høyde9 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde14.75 "
Maks. Reiseavstand5.25 "
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde9.75 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Hevet høyde14 3 / 4 "
Reise~~POS=TRUNC5-1 / 4 "
Reise Størrelse5 1 / 4 "
Bredde5.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)56.52
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)14.13
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er holdekapasiteten til denne VESTIL MSJ-5 mekaniske skruejekken?

A. Denne jekken har en holdekapasitet på 10000 XNUMX lb.

Q. Hvilken mekanisme brukes i Vestil-skrujekk?

A. De bruker en snekkegirkassemekanisme der en snekke av legert stål roterer et ormehjul i bronse med høy styrke.

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHode Dia.LastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandMin. Jack HøydePris
VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruejekk, 20000 Lb. Kapasitet | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "1 530 NOK
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skrujekk, 40000 Lb. Kapasitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "2 490 NOK
VESTIL MSJ-3 Mekanisk skrujekk, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MSJ-5 Mekanisk skrujekk, 10000 Lb. Kapasitet
1 316 NOK / enhet