VESTIL MSJ-3 Mekanisk skrujekk, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WHL

VESTIL MSJ-3 Mekanisk skrujekk, 6000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WHL Modell: MSJ-3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Base lengde3.69 "
Base bredde3.69 "
Kapasitet3 tonn.
FARGEBlå
HandleJa
HåndtakstypeAvtagbart
Hode Dia.1.875 "
Høyde20.625 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeSkru
Jack Power TypeHåndbok
JekkemekanismeSkru
Lengde5.812 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde8 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde13 "
Maks. Reiseavstand4.25 "
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde8.75 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Hevet høyde13 "
Reise~~POS=TRUNC4-1 / 4 "
Reise Størrelse4 1 / 4 "
Bredde3.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)52.39
Skipets lengde (cm)14.76
Skipets bredde (cm)9.37
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHode Dia.LastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandMin. Jack HøydePris
VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruejekk, 20000 Lb. Kapasitet | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "1 530 NOK
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skrujekk, 40000 Lb. Kapasitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "2 490 NOK
VESTIL MSJ-5 Mekanisk skrujekk, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "1 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MSJ-3 Mekanisk skrujekk, 6000 Lb. Kapasitet
1 129 NOK / enhet