VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruejekk, 20000 Lb. Kapasitet | AG7WHJ

VESTIL MSJ-10 Mekanisk skrujekk, 20000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WHJ Modell: MSJ-10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Base lengde4.31 "
Base bredde4.31 "
Kapasitet10 tonn.
FARGEBlå
HandleJa
HåndtakstypeAvtagbart
Hode Dia.2.375 "
Høyde25.062 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeSkru
Jack Power TypeHåndbok
JekkemekanismeSkru
Lengde6.875 "
Lastekapasitet20000 lbs.
Senket høyde11 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde16.81 "
Maks. Reiseavstand6"
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde11 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Hevet høyde16 13 / 16 "
Reise~~POS=TRUNC6"
Reise Størrelse6"
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)63.66
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)15.56
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHode Dia.LastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandMin. Jack HøydePris
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skrujekk, 40000 Lb. Kapasitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "2 490 NOK
VESTIL MSJ-3 Mekanisk skrujekk, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "1 129 NOK
VESTIL MSJ-5 Mekanisk skrujekk, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "1 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MSJ-10 Mekanisk skrujekk, 20000 Lb. Kapasitet
1 530 NOK / enhet