Veksle klemspindelenheter er ideelle for ikke-merking, sikker fastspenning/holding av et arbeidsstykke. De er festet til klemarmer til vippeklemmer. Disse spindelenhetene er laget av stål og er tilgjengelige i flate, avrundede og svingbare neoprenspisser. Flattoppbundet neopren spindler gir optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De har imperiale gjenger for rask festing på klemmestenger til manuelle klemmer. Disse spindlene har oljebestandig, LABS (silikon)-fri konstruksjon med en neoprenspiss for kjemisk stabilitet og drift i temperaturer fra -20 til 100 grader C samtidig som de sikrer maksimal klemkraft. Neoprenspissene forhindrer ytterligere skader på arbeidsflater forårsaket på grunn av høy klemkraft. Neoprengummispissene har en hardhet på 80 Shore A for å forhindre slitasje/vridning/bøyningsrelaterte skader. De leveres med låsemuttere for å justere spindelen i henhold til arbeidsstykker med varierende tykkelse. Destaco 247208 neoprenspindel med flat spiss har metallisk kropp med 1/2-13 gjenger og en neoprenspiss på 1.18 tommers hettebredde. Spindelen er 3.87 tommer lang for justering i henhold til arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr denne spindelen i varianter med lengder fra 1 til 5.75 tommer.
Bruksområder:
Destaco 247208 neoprenspindel med flat spiss er egnet for ulike bruksområder, som sveising, boring og freseoperasjoner i romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den er ideelt brukt med en manuell klemme for å holde nede arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Destaco 247208 flattuppbundet spindel er festet til klemmestangen til manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker nede.
- Den har neoprenkonstruksjon for olje- og kjemikaliebestandighet og forhindrer skade på arbeidsstykket.
- Denne spindelen har LABS (silikon) frie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Den har en hardhet på 80 Shore A for å forhindre bøyning / brudd på grunn av hard bruk.
- Denne spindelen kan brukes i temperaturer fra -20 til 100 grader C.
- Den leveres med låsemuttere for justering av klemavstand etter tykkelsen på et arbeidsstykke.
- Spindelen har 1/2-13 imperiale gjenger for enkel installasjon samtidig som den forhindrer at et arbeidsstykke løsner på grunn av vibrasjon/bevegelse.
- Den har en lengde på 3.87 tommer og en hettebredde på 1.18 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco manuelle klemmer: Disse klemmene brukes sammen med Destaco 247208 flatspissbundet spindel for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade den klemte overflaten.
- Flensskiver og boltholdere: Raptor Supplies kan levere disse flensskivene og boltholderne for å feste den vedlagte spindelen i en fast posisjon.
- Erstatningshetter / -spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 247208 flattuppbundet spindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 247208 flatspissbundet spindel har gjenget kropp for enkel og sikker installasjon på klemstangen til en manuell klemme.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 247208 spindel tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere en lignende spindel har 5 / 8-11 keiserlige tråder. Vi tilbyr også Destaco metrisk gjenget neopren spindler, svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes til å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stort område må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.