Destaco 240208 stangklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel er en gjenget stang med en gummipropp, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Dette sikrer optimal ytelse og funksjonalitet i sveise-, bore- og freseapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne Destaco 240208 vippeklemmespindelenheten vil eliminere muligheten for å skjemmes når gummiproppen slites bort, og vil beskytte vippeklemmene mot skade forårsaket av slitasje / vridning / bøying ved å tjene som en erstatningsenhet for vippeklemmer. Spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Spindelen har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius, samt sikre maksimal klemkraft. I tillegg kommer Destaco 240208 vippeklemmespindelmontering utstyrt med en neoprenspiss for å minimere skader og inkluderer låsemutterjusteringer for å måle klemavstander. På grunn av sine oljebestandige og silikonfrie egenskaper, tilbyr denne spindelen eksepsjonell levetid og hardhet på 70 - 80 Shore A. Den har en holdekapasitet på 750 lb.
Bruksområder:
Destaco 240208 vippeklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, boring og fresing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 240208 flattoppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den tilbyr en hardhet på 70 - 80 Shore A.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Destaco 240208 vippeklemmespindel har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Den flate spissspindelen har en neoprenkonstruert spiss for å forhindre skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede hoveddelen til Destaco 240208 vippeklemmespindelmontasje muliggjør enkel installasjon.
- Denne spindelen er konfigurert med metriske gjenger for å gi et stort spenningsområde i tverrsnittet av skruene og garantere vibrasjonsmotstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 817-, 827-, 235- og 2010-seriens vippeklemmer kan romme denne 240208 flattuppbundne spindelen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 240208 vippeklemmespindelsammenstillingen samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2240208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Finnes det andre varianter av spindler på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der store områder må klemmes fast.
Q. Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?
A. Begge spindlene har unike egenskaper på grunn av konstruksjonen. Neopren spindler har neopren konstruerte spisser for å forhindre skader under camping, samt viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Spindler i rustfritt stål sikrer forlenget levetid med anti-korrosjonsegenskaper og sikrer også høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.