Veksle klemspindelenheter brukes for sikker fastspenning/holding av et arbeidsstykke når det er festet til en vippeklemme. Disse spindelenhetene har stålkonstruksjon og er tilgjengelige i flate, avrundede og svingbare neoprenspisser. Flattoppbundet neopren spindler er ideelle for sveising, boring og freseapplikasjoner i romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De har imperiale gjenger for rask festing på klemmestenger til manuelle klemmer. Disse enhetene har oljebestandig, LABS (silikon) fri konstruksjon med en neopren spiss for å levere maksimal klemkraft samtidig som den forhindrer skade/merking av arbeidsflater på grunn av høyt driftstrykk eller holdekraft. Neoprenspissene gir videre kjemisk stabilitet og operasjonsfleksibilitet i temperaturer fra -20 til 100 grader C. Neoprengummispissene har en hardhet på 80 Shore A som forhindrer skade forårsaket av slitasje / vridning / bøying av arbeidsstykket. De leveres med låsemuttere for å tilpasse materialer med varierende tykkelse ved å tillate justeringer mellom klemavstander. Destaco 201208 flat spiss bundet neopren spindel har metallisk kropp med 10-32 gjenger og en svart farget spiss på 0.56 tommers hettebredde. Spindelen har en lengde på 1.38 tommer og er justerbar i henhold til arbeidsstykket. Denne spindelen er tilgjengelig i varianter med lengder fra 1 til 5.75 tommer på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 201208 flattoppbundet neoprenspindel er egnet for bruksområder som sveising, boring og freseoperasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den brukes ideelt med manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Destaco 201208 flattuppbundet spindel er festet til klemarmen til manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
- Den er utstyrt med en neoprenspiss som har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og holdbarhet.
- Den neoprenkonstruerte spissen forhindrer skader på arbeidsstykkets overflate.
- Den har en hardhet på 70 - 80 Shore A og tåler temperaturer fra -20 til 100 grader C.
- Denne spindelen har 10-32 gjenger for enkel installasjon og vibrasjonsmotstand.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand i henhold til størrelsen og tykkelsen på arbeidsstykket.
- Spindelen har en lengde på 1.38 tommer og en hettebredde på 0.56 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco manuelle klemmer: Disse klemmene er egnet for bruk med Destaco 201208 flattoppbundet spindel for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade den klemte overflaten.
- Flensskiver: Raptor Supplies kan levere disse flensskivene for å feste spindlene i fast posisjon.
- Erstatningshetter / -spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 201208 vippeklemmespindelsammenstilling er produsert i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 201208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for sikker festing til klemstangen til en manuell klemme.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 201208 spindel tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco metrisk gjenget neopren spindler, svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes til å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stort område må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemmestangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.