Destaco 105208 vippeklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel er en gjenget stang med en gummipropp, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Dette sikrer optimal ytelse og funksjonalitet for sveise-, bore- og freseapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne spindelen vil eliminere muligheten for vansiring når gummiproppen slites bort, og den vil beskytte vippeklemmer mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying, ved å tjene som en erstatningsenhet. Destaco 105208 vippeklemmespindel kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer, inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Spindelen har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius og sikre maksimal klemkraft. I tillegg kommer Destaco 105208 neoprenspindel med flat spiss utstyrt med en neoprenspiss for å minimere skader og inkluderer låsemutterjusteringer for å måle klemavstander. På grunn av sine oljebestandige og silikonfrie egenskaper, tilbyr den eksepsjonell levetid og har en hardhet på 70 - 80 Shore A.
Bruksområder:
Destaco 105208 neopren-spindel med flat spiss er ideell for bruksområder som sveising, boring og fresing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den brukes ideelt med manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Destaco 105208 flattoppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den har en hardhet på opptil 80 Shore A.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Destaco 105208 vippeklemmespindel har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Den flate spissspindelen har en neoprenkonstruert spiss for å forhindre skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede hoveddelen til Destaco 105208 vippeklemmespindelmontasje muliggjør enkel installasjon.
- Denne spindelen er konfigurert med imperiale gjenger for å gi store spenningsarealer i tverrsnittet av skruene og garantere vibrasjonsmotstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco manuelle klemmer: Disse klemmene brukes sammen med Destaco 105208 flattoppbundet spindel for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade de fastklemte overflatene.
- Destaco flensskiver: Disse flensskivene er designet for å feste spindelen i en fast posisjon.
- Destaco-erstatningshetter/-spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 105208 flatspissbundet spindel oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 105208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker installasjon på klemstangen til en manuell klemme.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 105208 spindel tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco metrisk gjenget neopren spindler, svingfot spindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes for å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stor overflate må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyr, arbeidsstykker eller metallplater på samlebånd eller under lignende industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så den gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvelseskraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykker for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemmestangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.