Destaco 225208 stangklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel er en gjenget stang med en gummipropp, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Det bidrar til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for vansiring og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å forlenge levetiden og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Spindelen har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius og sikre maksimal klemkraft. Den er konfigurert med en neoprenspiss for å forhindre skader og leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og har en hardhet på opptil 80 Shore A.
Bruksområder:
Destaco 225208 flatspiss bundet neopren spindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, boring og fresing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 225208 flattoppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede delen av dette tilbehøret muliggjør enkel installasjon.
- Destaco 225208 flattuppbundet spindel er konfigurert med metriske gjenger for å gi et stort spenningsområde i tverrsnittet av skruene og garantere vibrasjonsmotstand.
- Den har en hardhet på opptil 80 Shore A.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225208 flattippbundet spindel er kompatibel med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227-UB, 225-U , 225-UR, 225-UB og 817-UE.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 225208 flattuppbundet spindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 225208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Finnes det andre varianter av spindler på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Q. Hvilken annen variant av denne Destaco-spindelen er tilgjengelig?
A. Destaco spindler er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter, som gir korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.
Q. Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?
A. Begge spindlene har unike egenskaper på grunn av konstruksjonen. Neopren spindler har neopren konstruerte tips for å forhindre skader under camping, samt viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Spindler i rustfritt stål sikrer forlenget levetid med anti-korrosjonsegenskaper og sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.