Destaco 235208 vippeklemmespindelsammenstilling brukes til å gi ikke-merking, sikker fastspenning/holding av et arbeidsstykke. Den er festet til å veksle klemmer gjennom klemarmene. Denne spindelenheten har stålkonstruksjon og har flate neoprenspisser. Den flate tuppbundne neoprenspindelen sikrer optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den har imperial gjenger for rask festing på klemmestengene til manuelle klemmer. Denne enheten har oljebestandig, LABS (silikon) fri konstruksjon og en neoprenspiss for kjemisk stabilitet og operasjonsfleksibilitet ved temperaturer fra -20 til 100 grader C, samtidig som den sikrer maksimal klemkraft. Neoprenspissen forhindrer skader på arbeidsflater. Neoprengummispissen har en hardhet på 70 - 80 Shore A for å forhindre skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying av arbeidsstykket. Denne vippeklemmespindelenheten leveres med låsemuttere for å tilpasse materialer med varierende tykkelse ved å tillate justeringer mellom klemavstander. Destaco 235208 neoprenspindel med flat spiss har en metallisk kropp med 3/8-16 gjenger og en svart tupp på 0.88 tommers hettebredde. Spindelen har en lengde på 5.75 tommer for justering i henhold til arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr også varianter av denne spindelen med lengder fra 1 til 5.75 tommer.
Bruksområder:
Destaco 235208 neoprenspindel med flat spiss kan tilpasses bruksområder som sveising, boring og fresing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den brukes ideelt med manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Destaco 235208 flattoppbundet spindel er festet til klemarmene til manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
- Den flate spissen har en svart neoprenkonstruksjon for kjemisk motstand, holdbarhet og hindrer skade på arbeidsstykker.
- Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper som gir eksepsjonell levetid.
- Destaco 235208 har en hardhet på opptil 80 Shore A for å hindre bøyning/brudd under tung belastning.
- Denne spindelen tåler temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand for arbeidsstykker med forskjellige tykkelser.
- Destaco 235208 har 3/8-16 gjenger for enkel installasjon samtidig som den forhindrer at et arbeidsstykke løsner på grunn av vibrasjon/bevegelse.
- Denne flate spissen har en lengde på 5.75 tommer og hettebredde på 0.88 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco manuelle klemmer: Disse klemmene brukes sammen med Destaco 235208 flattoppbundet spindel for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade de fastklemte overflatene.
- Destaco flensskiver: Disse flensskivene brukes til å feste spindelen i en fast posisjon.
- Destaco-erstatningshetter/-spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 235208 flattippbundet spindel samsvarer med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 235208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker installasjon på klemstangen til en manuell klemme.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilbyr andre varianter av Destaco 235208 spindel?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco metrisk gjenget neopren spindler, svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes til å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stort område må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.