Destaco 215208 stangklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel er en gjenget stang med en gummipropp, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for vansiring og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å forlenge levetiden og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Denne klemmen sikrer optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer, inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Spindelen har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet ved temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius. Den leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom spennavstander. Destaco 215208 neoprenspindel med flat spiss har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og har en hardhet på opptil 80 Shore A.
Bruksområder:
Destaco 215208 flatspiss bundet neopren spindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som fresing, sveising og boring, i bilindustrien, romfart og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 215208 flattoppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede delen av dette tilbehøret muliggjør enkel installasjon.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Destaco 215208 flattuppbundet spindel er konfigurert med metriske gjenger for å gi et stort spenningsområde i tverrsnittet av skruene og garantere vibrasjonsmotstand.
- Den har en hardhet på opptil 80 Shore A.
- Denne flatspissen har en neoprenkonstruert spiss for å forhindre skader.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 215208 neoprenspindel med flat spiss er kompatibel med forskjellige Destaco-klemmer, inkludert 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-2017-UR og XNUMX-XNUMX.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 215208 flattuppbundet spindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 215208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre spindelvarianter tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Q. Hvilken annen variant av denne Destaco-spindelen er tilgjengelig?
A. Destaco spindler er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter, som gir korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.
Q. Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?
A. Begge spindlene har unike egenskaper på grunn av deres konstruksjon. Neopren spindler har neopren konstruerte tips for å forhindre skader under camping og viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Spindler i rustfritt stål sikrer forlenget levetid på grunn av deres anti-korrosive egenskaper og sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.