Veksle klemspindelenheter brukes til å gi ikke-merkende, sikker fastspenning/holding av et arbeidsstykke. De er festet til å veksle klemmer gjennom klemarmene. Disse spindelenhetene har stålkonstruksjon og er tilgjengelige i flate, avrundede og svingbare neoprenspisser. Flattoppbundet neopren spindler sikrer optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De har imperiale gjenger for rask festing på klemmestenger til manuelle klemmer. Disse enhetene har oljebestandig, LABS (silikon) fri konstruksjon med en neoprenspiss for kjemisk stabilitet og operasjonsfleksibilitet i temperaturer fra -20 til 100 grader C. Neoprenspissene forhindrer ytterligere skade på arbeidsflater. Neoprengummispissene har en hardhet på 80 Shore A som forhindrer skader forårsaket av slitasje / vridning / bøying av arbeidsstykket. De leveres med låsemuttere for å tilpasse materialer av varierende tykkelse ved å tillate justeringer mellom klemavstand. Destaco 267208 flattoppbundet neoprenspindel har metallisk kropp med 5/8-11 gjenger og en svart tupp med 1.38 tommers hettebredde. Spindelen har en lengde på 5 tommer for justering i henhold til arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr denne spindelen i varianter med lengder fra 1 til 5.75 tommer.
Bruksområder:
Destaco 267208 neoprenspindel med flat spiss kan tilpasses bruksområder som sveising, boring og fresing i romfart, bilindustri og mat- og emballasjeindustri. Den brukes ideelt med en manuell klemme for å holde arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Destaco 267208 flattuppbundet spindel er festet til klemarmen til manuelle klemmer for å holde arbeidsstykker.
- Den har svartfarget neoprenkonstruksjon for kjemisk motstand, holdbarhet og forhindrer skade på arbeidsstykket.
- Denne spindelen har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Den har en hardhet på opptil 80 Shore A for å forhindre bøying/brudd under tung belastning.
- Denne spindelen tåler temperaturer fra -20 til 100 grader C.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand for arbeidsstykker med forskjellige tykkelser.
- Spindelen har 5/8-11 gjenger for enkel installasjon samtidig som den forhindrer at et arbeidsstykke løsner på grunn av vibrasjon/bevegelse.
- Den har en lengde på 5 tommer og en hettebredde på 1.38 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco manuelle klemmer: Disse klemmene brukes sammen med Destaco 267208 flatspissbundet spindel for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade den klemte overflaten.
- Flensskiver: Raptor Supplies kan levere disse flensskivene for å feste spindlene i fast posisjon.
- Erstatningshetter / -spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 267208 flattuppbundet spindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 267208 flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker installasjon på klemstangen til en manuell klemme.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 267208 spindel tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco metrisk gjenget neopren spindler, svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes til å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stort område må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.