Chronomite Labs M-20L/208 tankløs varmtvannsbereder er designet for bruk under vasken i drikkevannsapplikasjoner. Den gir varmt vann etter behov uten lagringstank, og eliminerer behovet for konstant oppvarming og gjenoppvarming av vann.
Egenskaper:
- Den har vandalsikkert, støpt aluminiumshus for overlegen styrke og holdbarhet, motstand mot høye temperaturer og korrosjonsforebygging i tøffe miljøer.
- Den gir varmt vann på 0.4 GPM med et minimumstrykk på 25 psi, og reduserer dermed leveringstiden for varmtvann og ineffektiv bruk av elektrisitet.
- Den leveres med en integrert mikroprosessor for å opprettholde konstant utgangstemperatur med varierende strømningshastigheter.
- Den har en unik strømbryter som automatisk tilfører elektrisk strøm til en rekke genialt utformede spoler som umiddelbart varmer opp vannet mens det strømmer gjennom utstyret.
- Denne tankløse varmeovnen i Low-Flow-serien er ideell for sensor-/håndfrie kraner med en forhåndsinnstilt temperatur på 104 grader F, så vel som offentlige toaletter, kjøkken-/barvasker, oppvaskmaskiner og fotobehandlingsforsterkere.
- Den inkluderer kompresjonsfittings og kranens strømningskontroll.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan reduserer produktet skålding?
A. Varmerens ultraraske responstid kontrollerer varmtvannstemperaturene, og eliminerer dermed risikoen for skålding og behovet for blandeventiler.
Sp. Hva er Omni kranens strømningskontroll?
A. Chronomite Omni-seriens kranstrømkontroll inneholder Laminar Flow-teknologi som produserer en krystallklar, ikke-sprutende vannstrøm for å redusere vannsvinn med opptil 90 %.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Chronomite varmtvannsberederen?
A.
- Slå av bryteren og koble fra strømforsyningen til området. Slå også av vanntilførselen til armaturet.
- Få tilgang til elektriske tilkoblinger ved å skru av og fjerne frontplaten.
- Monter Chronomite-enheten på ønsket sted ved hjelp av kraftige metallskruer, og sørg for å trekke eksisterende ledninger gjennom det medfølgende hullet på baksiden av varmeren.
- Koble elektriske tilførselsledninger til de elektriske koblingene. Sikre alle koblinger godt.
- Lukk frontplaten og skru den fast.
- Koble til tilførselsledningen for kaldt vann fra vannkilden til den nederste åpningen på kompresjonskoblingen for kaldt/varmt innløp.
- Koble til varmtvannstilførselsledningen fra toppen av åpningen for kompresjonskoblingen for kaldt/varmt inntak på Chronomite-enheten.
- Åpne vannforsyningsledningen til enheten igjen og slå på vasken i 2 til 3 minutter for å rense luften fra linjene.
- Skru flytkontrollen (inkludert) på kranen/armaturhodet. Når den er renset, slå på bryteren for å starte prosessen.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Chronomite M-20L/208 elektriske tankfri varmtvannsbereder?
A.
- Ansett en kvalifisert fagperson for installasjon, i samsvar med lokale elektriske og rørleggerregler.
- Slå av strømmen ved strømbryteren før du utfører noe elektrisk arbeid på varmtvannsberederen.
- Still inn en sikker vanntemperatur for å forhindre skålding, med den maksimale leverte temperaturen begrenset til 160 grader F.
- Sørg for riktig ventilasjon i installasjonsområdet for å forhindre overoppheting og opprettholde trygge driftsforhold.
- Overvåk og oppretthold anbefalte vanntrykknivåer for effektiv og sikker drift av varmtvannsberederen.
- Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller i henhold til produsentens retningslinjer for å løse problemer umiddelbart.
- Vurder å installere en vannmykner for å forhindre mineraloppbygging inne i enheten og sikre langsiktig effektivitet.
- Kjenn plasseringen til nødavstengningsventilen for rask respons i tilfelle problemer eller nødsituasjoner.
- Kontroller regelmessig for lekkasjer rundt enheten og løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre vannskader og elektriske farer.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Chronomite M-20L/208 elektriske tankfri varmtvannsbereder?
A.
- Ansett en kvalifisert fagperson for installasjon, i samsvar med lokale elektriske og rørleggerregler.
- Slå av strømmen ved strømbryteren før du utfører noe elektrisk arbeid på varmtvannsberederen.
- Still inn en sikker vanntemperatur for å forhindre skålding, med den maksimale leverte temperaturen begrenset til 160 grader F.
- Sørg for riktig ventilasjon i installasjonsområdet for å forhindre overoppheting og opprettholde trygge driftsforhold.
- Overvåk og oppretthold anbefalte vanntrykknivåer for effektiv og sikker drift av varmtvannsberederen.
- Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller i henhold til produsentens retningslinjer for å løse problemer umiddelbart.
- Vurder å installere en vannmykner for å forhindre mineraloppbygging inne i enheten og sikre langsiktig effektivitet.
- Kjenn plasseringen til nødavstengningsventilen for rask respons i tilfelle problemer eller nødsituasjoner.
- Kontroller regelmessig for lekkasjer rundt enheten og løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre vannskader og elektriske farer.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne tankløse varmtvannsberederen?
A. Viktige faktorer inkluderer strømningshastighet, temperaturøkning, strømkrav, installasjonsplass, energieffektivitet, temperaturkontroll, sertifiseringer, vanntrykkkompatibilitet og vedlikeholdsbehov.