Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmtvannsbereder Tankless 208 V 6240 Watt

På lager
Vare: AA2GBB Modell: SR-30/208Kryssref.: 10G725
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
3 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC30
Standard temperatur140 Grader F
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Min. Flytaktivering0.65 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område80 grader til 120 grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM28 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM17 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM30A
Spenning208 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts6240
Bredde9.62 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9395
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 865 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 797 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC41609.62 "3 319 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 989 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "3 265 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 935 NOK
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC83209.62 "3 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmtvannsbereder Tankless 208 V 6240 Watt
3 090 NOK / enhet