Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmtvannsbereder Tankless 208 V 4160 Watt

På lager
Vare: AA2GAY Modell: SR-20L/208Kryssref.: 10G722
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
3 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC20
Standard temperatur140 Grader F
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Min. Flytaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område80 grader til 120 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM57 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM18 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM20A
Spenning208 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts4160
Bredde9.62 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.99
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chronomite Labs SR-20L/208 elektrisk tankfri varmtvannsbereder er ideell for varmtvannsforsyning på forespørsel, og tilbyr energieffektivitet og plassbesparende fordeler. Den brukes i kommersielle omgivelser, og gir en kontinuerlig og øyeblikkelig varmtvannskilde. Denne kompakte og effektive løsningen installeres ofte på bad, kjøkken og andre områder hvor en tradisjonell varmtvannsbereder kan være upraktisk eller plasskrevende.

Egenskaper:

  • Denne elektriske tankløse varmtvannsberederen har en horisontal veggmonteringsorientering for å gi plassbesparende installasjon.
  • Den tilbyr varierte temperaturstigninger ved forskjellige strømningshastigheter, og imøtekommer ulike behov for vannbruk.
  • Denne Chronomite elektriske tankløse varmtvannsberederen har aluminiumskonstruksjon og har et Celcon-plastelement, som sikrer lang levetid.
  • Den har veggmontering med medfølgende kompresjonsbeslag og kranstrømkontroll for å forenkle installasjonen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Chronomite Labs elektriske tankløse varmtvannsbereder?

A.

  • Sørg for sikkerhet ved å slå av strømtilførselen til varmtvannsberederen før du starter noe vedlikehold.
  • Inspiser og rengjør kaldtvannsinntaksskjermen med jevne mellomrom for å fjerne rusk, noe som øker vannstrømmen.
  • Adresser mineralforekomster og kalkavleiringer ved regelmessig å inspisere og spyle systemet i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Oppretthold et lekkasjefritt system ved å sjekke og stramme beslag og umiddelbart reparere eller skifte ut skadede komponenter.
  • Forhindre korrosjonsrelaterte problemer ved rutinemessig å undersøke varmtvannsberederen for tegn på korrosjon og iverksette nødvendige tiltak som anbefalt.
  • Sørg for at de elektriske komponentene er i god stand ved å inspisere for slitasje eller skade og sikre koblinger.
  • Bevar enhetens utseende og unngå skade ved å tørke av utsiden med en fuktig klut, unngå skurende rengjøringsmidler.
  • Overvåk vanntrykket regelmessig, juster etter behov for å opprettholde optimal ytelse og effektivitet.
  • Sørg for riktig ventilasjon ved å sjekke ventilasjonsåpninger og luftinntaks-/utløpsporter for hindringer, noe som fremmer sikker drift.
  • Forbedre levetiden og løse potensielle problemer ved å planlegge periodisk profesjonelt vedlikehold, spesielt hvis enhetens levetid nærmer seg slutten.

Q. Hvordan håndterer den vanntrykket?

A. Vannvarmeren har en maksimal vanntrykktoleranse på 80 psi og krever et minimum vanntrykk på 25 psi for optimal ytelse.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Chronomite Labs elektriske tankfri varmtvannsbereder?

A.

  • Sørg for profesjonell installasjon av en kvalifisert tekniker for å garantere riktig oppsett og sikker drift.
  • Slå alltid av strømforsyningen før du utfører vedlikehold eller justeringer av varmtvannsberederen og søk profesjonell hjelp om nødvendig.
  • Still inn vanntemperaturen på et trygt nivå for å forhindre skålding, følg produsentens anbefalinger for temperaturinnstillinger.
  • Oppretthold riktig ventilasjon for innendørsenheter, hold ventilasjonsåpninger og luftinntaks-/utløpsporter klare for å unngå oppbygging av karbonmonoksid.
  • Overvåk vanntrykket regelmessig for å forhindre skade på varmtvannsberederen og rørene, og sørg for at det faller innenfor det anbefalte området.
  • Se etter lekkasjer rundt varmtvannsberederen regelmessig, løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre vannskade og opprettholde systemets integritet.
  • Sørg for at varmtvannsberederen er koblet til riktig spenning som spesifisert i brukerhåndboken for å forhindre funksjonsfeil og sikkerhetsfarer.
  • Unngå å oppbevare brennbare materialer i nærheten av varmtvannsberederen for å redusere risikoen for brannfare.
  • Hvis aktuelt, installer barnesikringer på enheten for å forhindre utilsiktede justeringer av barn.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 865 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 797 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 989 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "3 265 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC62409.62 "3 090 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 935 NOK
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC83209.62 "3 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmtvannsbereder Tankless 208 V 4160 Watt
3 319 NOK / enhet