CHRONOMITE LABS

filtre

Materialhåndtering

CMT-1.3CMT-2.5CMT-4.0

Plumbing

M30L/240HTR 110F-ICM-30L/277 110FCM-40L/208 110FCM-40L/240 110FCM-30L/240 110FR-63L/240SR-20L/240 HTR-IR-48L/208R-48L/240R-58L/208R-58L/240R-75L/240

Sikkerhet

M-40EW-208

Materialhåndtering filtre

Vanntanker

Om CHRONOMITE LABS

Chronomite Laboratories Inc. er en av de ledende produsentene av varmtvannsberedere som brukes til oppvarmingsapplikasjoner i bygg-, farmasøytisk-, kraft- og landbruksindustrien. Chronomite Laboratories-katalogen inneholder elektriske tankløse, rørlagte nødøyeskyller og dusjvannvarmere. Merkets elektriske tankløse varmtvannsbereder installeres på brukspunktet for oppvarming av vann (opptil 120 grader F) bare når det er nødvendig, for å redusere sløsing med energi på grunn av konstant gjenoppvarming. Disse UL-listede varmtvannsberederne har en unik elementdesign for å skape en selvrensende funksjon for å eliminere oppbygging av alkalisk forkalkning. Selskapet tilbyr også beredskap øyevaskvarmere som brukes til å gi lunkent vann til nødskyllestasjoner for øye/ansikt med 3.0 gpm flow ved 84 grader F. De har en digital mikroprosessor som brukes til temperaturkontroll som kan forhåndsinnstilles for å forhindre skolding, uten bruk av blandeventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene fra Raptor Supplies.