Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 8awg | AA8MHF 19C802

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Vannvarmer uten tank 208v 8awg

På lager
Vare: AA8MHF Modell: M-40/208_110FKryssreferanse: 19C802
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
3 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC40
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Maks. Strømningshastighet2 gpm
Min. Flytaktivering0.65 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område110 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM38 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM22 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM40A
Spenning208 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts8320
Bredde9.62 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chronomite Labs M-40/208_110F tankløs varmtvannsbereder er designet for bruk i bunnvask i drikkevannsapplikasjoner. Den gir varmt vann på stedet uten lagringstank, og eliminerer behovet for konstant oppvarming og gjenoppvarming av vann.

Egenskaper:

  • Chronomite Labs M-40/208_110F tankløs varmtvannsbereder har et strømforbruk på 8320 W, noe som sikrer rask og effektiv levering av varmtvann på forespørsel.
  • Denne tankløse vannvarmeren har en betydelig maksimal strømningshastighet på 2 gallons per minutt (gpm).
  • Den kommer med et Celcon-plastelement, som forbedrer holdbarheten og påliteligheten.
  • Denne tankløse varmtvannsberederen tilbyr en bred temperaturøkning, og gir varmt vann ved 28 grader F ved 2 gpm, 57 grader F ved 1 gpm og 71 grader F ved 0.80 gpm.
  • Den tilbyr kompresjonsfittings og en kranstrømkontroll for enkel installasjon og praktisk bruk.
  • Den har et aluminiumshus, noe som gjør den motstandsdyktig mot korrosjon, og den tilbyr veggmontering, som optimaliserer plassutnyttelsen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er minimum vanntrykk som kreves for drift?

A. Denne tankløse varmtvannsberederen har et minimumskrav til vanntrykk på 25 psi.

Q. Hva er den maksimale temperaturen denne tankløse varmtvannsberederen kan levere?

A. Chronomite Labs M40/208HTR 110F-IC tankfri varmtvannsbereder kan levere en maksimal temperatur på 160 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 865 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 797 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC41609.62 "3 319 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 989 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "3 265 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC62409.62 "3 090 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Vannvarmer uten tank 208v 8awg
3 836 NOK / enhet