Chronomite Labs SR-15L/120 tankløs varmtvannsbereder er egnet for å gi øyeblikkelig varmt vann etter behov i kommersielle miljøer. Dens kompakte design og energieffektive ytelse gjør den ideell for installasjoner med plassbegrensninger. Denne tankløse varmeren gir presis temperaturkontroll, senker energiforbruket og eliminerer varmetap i standby som finnes i tradisjonelle varmtvannsberedere. Den er egnet for kjøkken, bad og andre steder der det er behov for øyeblikkelig varmtvann.
Egenskaper:
- Huset er konstruert med aluminium og elementet er laget av Celcon-plast for holdbarhet.
- Denne Chronomite SR-15L/120 varmtvannsberederen inkluderer 0.35 GPM kranstrømningskontroller og kompresjonsfittings for ekstra bekvemmelighet under installasjon og bruk.
- Den er designet for veggmontering og leveres med en 14 AWG ledning for et sikkert og enkelt oppsett.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er temperaturstigningen ved en strømningshastighet på 0.40 gpm?
A. Temperaturen stiger med 31 grader F ved en strømningshastighet på 0.40 gpm.
Q. Hva er strømforbruket til denne SR-15L/120 tankløse varmtvannsberederen i watt?
A. Denne varmtvannsberederen bruker 1800 watt strøm.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Chronomite Labs SR-15L/120 tankfri varmtvannsbereder?
A.
- Lei en autorisert elektriker for alt nødvendig elektrisk arbeid for å forhindre potensielle farer under installasjonen.
- Still inn vanntemperaturen til et trygt nivå for å forhindre skålding, følg produsentens anbefalinger.
- Sørg for riktig ventilasjon i installasjonsområdet for å forhindre oppbygging av brennbare gasser, i samsvar med spesifiserte krav.
- Vurder å installere en vannmykner eller et filter for områder med dårlig vannkvalitet for å forhindre kalkoppbygging.
- Hold de tankløse vannvarmerkontrollene utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktede justeringer eller tukling.
- Utfør regelmessig vedlikehold, inkludert spyling av enheten og sjekk for slitasje eller skade, som beskrevet i brukerhåndboken.
- Gjør deg kjent med nødavstengningsprosedyrer for rask respons i tilfelle funksjonsfeil eller nødsituasjoner.
- Inspiser enheten regelmessig for lekkasjer og løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre vannskader og sikre sikkerhet.
- Sikre ledningene ordentlig under installasjonen for å forhindre elektriske farer eller problemer.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Chronomite Labs SR-15L/120 tankløse varmtvannsberederen?
A. Viktige faktorer inkluderer strømkrav, strømningsaktivering, temperaturkontroll, applikasjonstype, monteringsorientering, dimensjoner, strømforbruk, overholdelse av standarder, temperaturøkning ved strømning, vanntrykk, hus og elementmaterialer, vanninntaksstørrelser, inneslutninger, vedlikeholdskrav og installasjonshensyn for en informert beslutning.