Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 744 Innfelt baderomsvifte 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Innfelt baderomsvifte 70 Cfm

På lager
Vare: AD8MRN Modell: 744Kryssreferanse: 4LA31
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
2 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt vifte
amps1.2
CFM @ 0.100-inn. SP70
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4"
Grilllengde7-3 / 8 "
GrillmaterialeMatt hvit polymer
Grillbredde7-3 / 8 "
VarmeapparatNei
Husets høyde6.75 "
Husets lengde8.25 "
Housing Material26 ga. Galvanisert stål
Husets bredde12.75 "
Hz60
MonteringsstedTak
Nominelt turtall1000
Fase1
Krever75W lampe R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Spenning120V
Watts125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDischargeHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialHusets breddeKreverPris
BROAN 744LED Innfelt vifte 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Horisontal eller Vertikal6.875 "12.75 "Galvanisert stål8.25 "kanaler4 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 744 Innfelt baderomsvifte 70 Cfm
2 518 NOK / enhet