Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF4 ermetilpasning 3/4 tommers ytre diameter messing - pakke med 10 | AC4FBL

APPROVED VENDOR 2ZJF4 hylsetilpasning 3/4 tommers ytre diameter messing - pakke med 10

På lager
Vare: AC4FBL Modell: 2ZJF4
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetilpasning
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF5 ermetilpasning 7/8 tommers ytre diameter messing - pakke med 10 | AC4FBM 2ZJF51 / 2 "7 / 8 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF4 hylsetilpasning 3/4 tommers ytre diameter messing - pakke med 10
271NOK / enhet