Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 744LED Innfelt vifte 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED Innfelt vifte 0.10 Cfm 0.55a

På lager
Vare: AF6UGP Modell: 744LEDKryssreferanse: 20JP19
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
4 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt vifte
amps0.55
CFM @ 0.100-inn. SP70
DischargeHorisontal eller Vertikal
Kanal Dia.4"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Grilllengde7-3 / 8 "Dia.
Grillmaterialepolymer
Grillbredde7-3 / 8 "Dia.
VarmeapparatNei
Husets høyde6.875 "
Husets lengde12.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8.25 "
Hz60
MonteringsstedTak
Fase1
Kreverkanaler
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Spenning120V
Watts34.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.12
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode8414513000

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDischargeHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialHusets breddeKreverPris
BROAN 744 Innfelt baderomsvifte 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Horisontal6.75 "8.25 "26 ga. Galvanisert stål12.75 "75W lampe R30 (75PAR30L / H / 10-120V)2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 744LED Innfelt vifte 0.10 Cfm 0.55a
4 203 NOK / enhet