Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1422 cfm

På lager
Vare: AE2MMV Modell: ASI-1000Kryssreferanse: 4YG44
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
4 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 50 PsigCFM 38
Luftforbruk @ 70 PsigCFM 53
Luftstrøm @ 50 PsigCFM 935
Luftstrøm @ 70 PsigCFM 1274
Luftstrøm @ 90 PsigCFM 1422
Base Dia.7 5 / 16 "
BasismaterialeStøpt aluminium
Boltsirkel Dia.6 3 / 4 "
Gratis luft CFM @ 90 PSICFM 64
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialStål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Lengde16 1 / 3 "
Maks. Inntakstrykk140 psi
typenVenturi stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pneumatisk luftflytter som brukes til å ventilere farlig og eksplosiv røyk eller damper trygt i gruver, kjemiske fabrikker og sveisestasjoner
    • Har en lett base av støpt aluminium og et galvanisert stålhorn som kan håndtere trykk opp til 140 psi
    • Leveres utstyrt med 1/2 tommers NPT-innløpstilkobling, et håndtak og en jordingsknapp

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLuftforbruk @ 50 PsigLuftforbruk @ 70 PsigLengdeLuftstrøm @ 50 PsigLuftstrøm @ 70 PsigLuftstrøm @ 90 PsigBase Dia.Pris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "5 565 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "7 669 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "10 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1422 cfm
4 220 NOK / enhet