Air Systems International ASI-1200 venturi-blåser, også kalt lufthorn, er ideell for å ventilere eller tømme ut farlige og eksplosive damper ut av underjordiske steder, reservoarer, tanker eller trange rom i kjemiske anlegg, raffinerier, verft, laboratorier, papir- og masseanlegg, marine anlegg og metallfabrikasjoner. Denne luftblåseren har en støpt aluminiumsbase og et galvanisert stålhorn for korrosjonsbestandighet og lett vekt. Den har en 7.38-tommers basediameter og 7.37-tommers horndiameter.
Egenskaper:
- Air Systems International ASI-1200 luftblåser bruker trykkluft eller damp som strømkilde.
- Den har en statisk jording for å forhindre elektrisk støt eller brann.
- Denne pneumatiske luftblåseren i venturi-stil er koblet til en luftslange ved hjelp av en 1/2-tommers innløpstilkobling.
- Den har et håndtak for enkel transport til ønsket sted.
Kompatibelt tilbehør:
- Air Systems International Petro-Vent adaptere: Disse flensadaptere gjenger til ventilasjonsrør på de fleste lagertanker. Denne ASI-1200 pneumatiske luftblåseren bolter seg direkte til den kompatible flensen og oppfyller ventilasjonskravene til underjordiske lagertanker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi bruke denne Air Systems International ASI-1200 luftblåseren på steder med høy varme?
A. Denne venturi-viften kan også brukes til å kjøle ned maskineri eller arbeidere i miljøer med høye temperaturer ved å bruke en luftstøt.
Sp. Hvordan er ytelsen til denne Air Systems International ASI-1200 venturi luftblåseren?
A. Denne luftviften bruker 64 cfm trykkluft ved 90 psi trykk for 1580 cfm luftstrøm.
Q. Hva er det maksimale lufttrykket for å betjene denne luftviften?
A. Denne Air Systems International ASI-1200 venturi luftblåseren kan operere på luft eller damp ved et maksimalt trykk på 140 psi.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre sikringspaneler med høyere antall poler?
A. Ja, kunder som ser etter sikringspaneler med høyere antall stolper kan velge Bussmann 15600-06-20, 15600-08-20 og 15600-10-20 sikringspaneler med henholdsvis 6, 8 og 10 poler.