AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi blåsere


Air Systems International venturiblåsere er ideelle for trange rom, ventilasjonssystemer og farlige miljøer, der de tjener formål som å ventilere trange rom, eliminere røyk, gasser eller støvpartikler og lette sirkulasjonen av frisk luft. Disse pneumatiske luftblåserne, de...signert i venturi-stil, skap en luftstrøm med høy hastighet ved å utnytte venturi-effekten, et fenomen der væske som passerer gjennom et begrenset område opplever forsterket lufthastighet.Les meg

filtre
Basemateriale: Støpt aluminium , Boligfinish: Galvanisert , Husmateriale: Stål , Innløpstype: PT , Maks. Innløpstrykk: 140 psi , Type: Venturi stil
StilModellInnløpsstørrelseLuftforbruk @ 50 PsigLuftforbruk @ 70 PsigLengdeLuftstrøm @ 50 PsigLuftstrøm @ 70 PsigLuftstrøm @ 90 PsigBase Dia.Pris (eks. mva)
A
ASI-4100
1"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "10 722 NOK
A
ASI-2900
1"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "7 669 NOK
A
ASI-1000
1 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "4 220 NOK
A
ASI-1200
1 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "5 565 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Den pneumatiske luftblåseren i venturi-stil trekker inn omgivende luft gjennom inntaksporten, slik at den kan komme inn i systemet.
  • Luften passerer deretter gjennom en innsnevret dyse eller halsseksjon, og skaper en smal strømningsbane.
  • Når luften passerer gjennom den innsnevrede dysen, øker hastigheten på grunn av Venturi-effekten. Dette gir høyere lufthastighet.
  • Den økte lufthastigheten i den innsnevrede delen skaper en trykkforskjell mellom svelget og området rundt.
  • Høyhastighetsluftstrømmen fra den innsnevrede dysen skaper et lavtrykksområde, noe som fører til at omgivende luft blir medført eller trukket inn i viften.
  • Den medførte omgivelsesluften blandes med luftstrømmen med høy hastighet, noe som resulterer i en blandet luftblanding med økt volum og hastighet.
  • Den blandede luftblandingen slippes deretter ut fra viftens utløpsport, og skaper en høyhastighets luftstrøm.

Egenskaper

  • Disse pneumatiske luftblåserne i venturi-stil brukes på steder med høy varme for forbedret ytelse under ekstreme miljøforhold.
  • De er utstyrt med et galvanisert stålhorn som er utskiftbart, noe som sikrer langsiktig brukervennlighet og enkelt vedlikehold.
  • Disse venturiblåserne har en støpt aluminiumsbase for holdbarhet og enkel portabilitet.
  • De overholder API-standardbasisstørrelser, og sikrer kompatibilitet og enkel integrasjon med eksisterende systemer.
  • Disse blåserne leverer strømningshastigheter på opptil 8000 cfm og kan operere ved trykk på opptil 140 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan flere venturiblåsere kobles i serie eller parallelt?

Ja, det er mulig å koble flere venturiblåsere i serie eller parallelle arrangementer for å oppnå større luftstrøm eller sugeevne. I en seriekonfigurasjon mates utgangen fra en blåser inn i inngangen til den neste, noe som resulterer i økt trykk og luftstrøm. Omvendt, i et parallelt oppsett, opererer flere blåsere samtidig, og gir økt total luftstrøm eller sugekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?