AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 5041 cfm | AA9BJA 1C095

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 5041 cfm

På lager
Vare: AA9BJA Modell: ASI-4100Kryssreferanse: 1C095

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 50 PsigCFM 117
Luftforbruk @ 70 PsigCFM 152
Luftstrøm @ 50 PsigCFM 3785
Luftstrøm @ 70 PsigCFM 4562
Luftstrøm @ 90 PsigCFM 5041
Base Dia.14 1 / 3 "
BasismaterialeStøpt aluminium
Boltsirkel Dia.13 1 / 6 "
Gratis luft CFM @ 90 PSICFM 197
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialStål
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
Lengde46 1 / 2 "
Maks. Inntakstrykk140 psi
Sporstørrelse5 / 9 "
typenVenturi stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASI-4100 venturiblåsere, kjent som lufthorn, har en lett støpt aluminiumsbase uten bevegelige deler. Enheten bruker trykkluft eller damp og brukes til å ventilere ut farlige gasser og gasser i trange rom
    • Luftforbruket @ 50 PSIG (117 cfm)
    • Luftforbruket @ 70 PSIG (152 cfm)
    • Luftforbruket @ 90 PSIG (197 cfm)
    • Total luftstrøm @ 50 PSIG (3785 cfm)
    • Total luftstrøm @ 70 PSIG (4562 cfm)
    • Total luftstrøm @ 90 PSIG (5041 cfm)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLuftforbruk @ 50 PsigLuftforbruk @ 70 PsigLengdeLuftstrøm @ 50 PsigLuftstrøm @ 70 PsigLuftstrøm @ 90 PsigBase Dia.Pris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "4 112 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "6 334 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1/2 tomme inntak, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "3 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatisk luftblåser, Venturi-stil, 1 tommers inntak, 5041 cfm
9 742 NOK / enhet