VESTIL LM-HP-serien krokplater


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Gaffellommesenter: 13 " , Gaffellommehøyde: 1 3 / 4 " , Gaffeltykkelse: 1.75 " , Gaffelbredde: 6.5 " , Rammemateriale: Stål , Høyde uten krok: 6" , Krokåpningsavstand: 1.25 " , Materiale: Stål , Sikkerhetsstropp inkludert: Ja , Tykkelse: 3.25 " , Bredde: 24 "
StilModellKapasitetHøydeHook TypePris (eks. mva)
A
LM-HP4-R
4000 lbs.12.13 "Rigid2 419 NOK
B
LM-HP4-S
4000 lbs.13.63 "Sving2 548 NOK
C
LM-HP6-S
6000 lbs.15 "Sving3 034 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?