VESTIL LM-HP4-S Lift Master krokplate, 4000 Lb. Kapasitet, dreibar

På lager
Vare: AG7VTZ Modell: LM-HP4-S

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrokeplate
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGESølv
Gaffelåpningshøyde1 3 / 4 "
Gaffelåpningsbredde6 1 / 2 "
Gaffellommesenter13 "
Gaffellommehøyde1 3 / 4 "
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde6.5 "
RammematerialeStål
Høyde13.63 "
Høyde uten krok6"
KrokmaterialeStål
Krok åpningsavstand1.25 "
Hook TypeSving
Lengde3.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Sikkerhetsstropp inkludertJa
Tykkelse3.25 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)34.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHook TypePris
VESTIL LM-HP4-R Lift Master krokplate, 4000 Lb. Kapasitet, stiv | AG7VTY LM-HP4-R4000 lbs.12.13 "Rigid3 373 NOK
VESTIL LM-HP6-S Lift Master krokplate, 6000 Lb. Kapasitet, dreibar | AG7VUB LM-HP6-S6000 lbs.15 "Sving3 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-HP4-S Lift Master krokplate, 4000 Lb. Kapasitet, dreibar
2 842 NOK / enhet