FOREVERBOLT Flatvaskere


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserKlasseInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektSystem for målingTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
FBFLWASH34SOD2
3 / 4 "18-813 / 16 "1.5 "0.04inch0.108 til 0.16 "0.108 til 0.160 "52NOK
B
FB3FLWASH34SOD2
3 / 4 "31613 / 16 "1.5 "0.05inch0.108 til 0.16 "0.108 til 0.160 "95NOK
C
FB3FLWASH34LOD2P10
3 / 4 "31613 / 16 "2"1.1inch0.122 til 0.177 "0.122 til 0.177 "632NOK
D
FBFEWASHT34158
3 / 4 "18-825 / 32 "1.625 "0.11inch1 / 4 "+/- 0.010 "77NOK
E
FBFLWASH38LOD2P25
3 / 8 "18-87 / 16 "1"0.31inch0.064 til 0.104 "0.064 til 0.104 "262NOK
F
FB3FLWASH38LOD2P10
3 / 8 "3167 / 16 "1"0.15inch0.064 til 0.104 "0.064 til 0.104 "186NOK
G
FB3FLWASH38LOD3P100
3 / 8 "3167 / 16 "1"1.3inch0.064 til 0.104 "0.064 til 0.104 "1 479 NOK
H
FBFLWASH78SOD3P25
7 / 8 "18-815 / 16 "2"1.7inch0.11 "+/- 0.010 "578NOK
I
FBFEWASHT78134
7 / 8 "18-829 / 32 "1.75 "0.12inch1 / 4 "+/- 0.010 "88NOK
J
FB3MWASH6P100
M63166.40mm12 mm0.25Metric1.6mm+/- 0.20mm640NOK
K
FB3MWASH8P100
M83168.40mm16 mm0.47Metric1.6mm+/- 0.20mm723NOK
L
FB3MWASH12P25
M1231613.00mm24mm0.35Metric2.5mm+/- 0.20mm273NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?