Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Flat skive, 3/4 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 10pk | AH7CRB 36RL17

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CRB Modell: FB3FLWASH34LOD2P10Kryssreferanse: 36RL17
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
600NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt1.1
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.122 til 0.177 "
Tykkelse Toleranse0.122 til 0.177 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4672
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommer utvendig diameter, 10pk
600NOK /pakke