Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 Flat Washer, M8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 16mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRN 36RL28

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 flat skive, M8 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 16 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CRN Modell: FB3MWASH8P100Kryssreferanse: 36RL28
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
723NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM8
Klasse316
Inne i Dia.8.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.16 mm
Pakke Vekt0.47
System for målingMetric
Tykkelse1.6mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH8P100 flat skive, M8 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 16 mm utvendig diameter, 100pk
723NOK /pakke