Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-3/4 Inch Outside Dia. | AH7CTF 36RL44

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Flat skive, 7/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-3/4 tommer utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CTF Modell: FBFEWASHT78134Kryssreferanse: 36RL44
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.29 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.12
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Flat skive, 7/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-3/4 tommer utvendig dia.
88NOK / enhet