Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tomme utvendig dia. | AH7CQE 36RK96

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CQE Modell: FBFLWASH34SOD2Kryssref: 36RK96
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.04
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.108 til 0.16 "
Tykkelse Toleranse0.108 til 0.160 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig dia.
52NOK / enhet