Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia. | AH7CTE 36RL43

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-5/8 tommer utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CTE Modell: FBFEWASHT34158Kryssreferanse: 36RL43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.625 "
Pakke Vekt0.11
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat skive, 3/4 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1-5/8 tommer utvendig dia.
77NOK / enhet