Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 flat skive, 7/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CQG Modell: FBFLWASH78SOD3P25Kryssref: 36RK98
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt1.7
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.11 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 flat skive, 7/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommer utvendig diameter, 25pk
578NOK /pakke