Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 flat skive, M6 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 12 mm utvendig diameter, 100pk | AH7CRM 36RL27

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 flat skive, M6 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 12 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CRM Modell: FB3MWASH6P100Kryssreferanse: 36RL27
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
640NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM6
Klasse316
Inne i Dia.6.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.12 mm
Pakke Vekt0.25
System for målingMetric
Tykkelse1.6mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 flat skive, M6 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 12 mm utvendig diameter, 100pk
640NOK /pakke