Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 flat skive, 3/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1 tommer utvendig dia., 25pk | AH7CPU 36RK86

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 flat skive, 3/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CPU Modell: FBFLWASH38LOD2P25Kryssref: 36RK86
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.7 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.31
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.064 til 0.104 "
Tykkelse Toleranse0.064 til 0.104 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 flat skive, 3/8 tommer boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 1 tommer utvendig diameter, 25pk
262NOK /pakke