Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 Flat Washer, M12 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 24mm Outside Dia., 25Pk | AH7CRQ 36RL30

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 flat skive, M12 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CRQ Modell: FB3MWASH12P25Kryssreferanse: 36RL30
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM12
Klasse316
Inne i Dia.13.00mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.24mm
Pakke Vekt0.35
System for målingMetric
Tykkelse2.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1444
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 flat skive, M12 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 25pk
273NOK /pakke