Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQU 36RL10

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 flat skive, 3/8 tommer boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 1 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CQU Modell: FB3FLWASH38LOD2P10Kryssreferanse: 36RL10
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse316
Inne i Dia.7 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.15
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.064 til 0.104 "
Tykkelse Toleranse0.064 til 0.104 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 flat skive, 3/8 tommer boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 1 tommer utvendig diameter, 10pk
185NOK /pakke