Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tomme utvendig dia. | AH7CRA 36RL16

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tomme utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CRA Modell: FB3FLWASH34SOD2Kryssreferanse: 36RL16
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.05
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.108 til 0.16 "
Tykkelse Toleranse0.108 til 0.160 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SOD2 Flat skive, 3/4 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tomme utvendig dia.
90NOK / enhet