DESTACO Flat tip bonded neopren spindel tommer


filtre
StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
507208
0.5 "5 / 16-183"53NOK
A
225208
0.5 "5 / 16-182.25 "47NOK
A
105208
0.34 "8-321"45NOK
A
201208
0.38 "10-321.38 "38NOK
A
202208
0.44 "1 / 4-201.63 "43NOK
A
215208
0.44 "1 / 4-202.13 "51NOK
A
235208
0.56 "3 / 8-165.75 "96NOK
A
240208
0.56 "3 / 8-163.25 "65NOK
A
527208
0.56 "3 / 8-163.5 "77NOK
A
247208
0.75 "1 / 2-133.87 "104NOK
A
267208
0.94 "5 / 8-115"142NOK

Flat tip bonded neopren spindel tommer

Disse Destaco neopren-spindlene er gjengede stenger med gummistopper som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Disse vippeklemmespindelenhetene kan justeres for å imøtekomme materialer av varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer (inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer) for å beskytte dem mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying, samt for å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Når gummiproppene begynner å slites bort, eliminerer disse spindlene risikoen for skader på grunn av de neoprenkonstruerte spissene. Neoprenkonstruksjonen til disse spindlene viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde (-22 grader til 220 grader Fahrenheit). De sikrer også forlenget levetid og gir maksimal klemkraft. Disse oljebestandige og silikonfrie spindlene inkluderer låsemuttere for å tillate justering av klemavstand samt forenkle enkel og sikker installasjon. Disse spindlene har en hardhet på opptil 85 Shore A og er tilgjengelige i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 og M12 trådstørrelsesvarianter for rask feste, på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også spindler i rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandig ytelse. Ønsker du å bestille disse er det bare å be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.

Bruker

Disse Destaco neoprenspindelene med flat spiss tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som sveising, boring og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse Destaco-spindelene med flat spiss har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde.
  • De er i stand til å operere ved temperaturer fra -22 grader til 220 grader Fahrenheit.
  • Disse spindlene har opptil 85 Shore A Rockwell-hardhet.
  • Disse Destaco neoprenspindlene kommer med oljebestandige og silisiumfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
  • Den konfigurerte neoprenspissen forhindrer skader under klemmeoperasjoner.
  • De leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstander.
  • Disse spindlene har gjengede kropper for enkel og sikker installasjon.
  • Destaco neopren spindler er tilgjengelige i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 og M12 gjengestørrelsesvarianter for rask festing.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 og 235110: Disse Destaco neoprenhettene er designet for å passe til merkets neoprenspindler og er i stand til å bære belastninger i temperaturer fra -40 grader til 105 grader Celsius
  • Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 og 235219-M: Disse Destaco-hettene brukes med merkets interngjengede neoprenspindler med flat spiss. De har polyuretankonstruksjon for høye strekkegenskaper med rivebestandighet og tåler temperaturer opp til 95 grader Celsius

Standarder og godkjenninger

  • Disse Destaco neoprenspindlene med flat spiss er sertifisert ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Installasjon

  • Destaco flatspissbundne neoprenspindler har gjengede kropper for enkel og sikker montering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?

Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.

Hva andre varianter av spindler gjør Raptor Supplies by på?

Raptor Supplies tilbyr Destaco flattippede spindler, svingbare fotspindler, runde bondede spindler og sekskantede spindler.

Tilbyr Destaco spindler i rustfri stålkonstruksjon?

Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse med forbedret levetid. Be om tilbud for disse spindlene på Raptor Supplies.

Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?

Spindlene med flat spiss eliminerer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.

Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?

Begge spindelvariantene har sine unike egenskaper. Neopren spindler har neopren konstruerte spisser for å forhindre skader under fastklemming, samt viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Mens spindler i rustfritt stål sikrer forlenget levetid med anti-korrosjonsegenskaper og sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er den totale kraften som påføres arbeidsstykket mens du lukker eller låser klemmen under produksjonsprosessen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger imidlertid av flere faktorer som spindelposisjon, sylinderareal, sylinderboring, klemarmlengde og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?