APPROVED VENDOR Gjennom herdet stål SAE-skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
514121G
1"1-1 / 16 "2"0.911"0.134 "+.026 / -. 026131NOK
A
514161G
1.5 "1.625 "3"1.051.5 "0.165 "+.027 / -. 029110NOK
A
514141G
1.25 "1.375 "2.5 "1.41.25 "0.165 "+.027 / -. 029152NOK
A
514131G
1.125 "1.187 "2.25 "0.911.125 "0.134 "+.026 / -. 026165NOK
A
514061G
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.381 / 2 "0.095 "+.026 / -. 02160NOK
A
514021G
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.371 / 4 "0.065 "+.015 / -. 01472NOK
A
514101G
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "0.743 / 4 "0.134 "+.026 / -. 026110NOK
A
514041G
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.343 / 8 "0.065 "+.015 / -. 01462NOK
A
514081G
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.75 / 8 "0.095 "+.026 / -. 021117NOK
A
514031G
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.225 / 16 "0.065 "+.015 / -. 01443NOK
A
514111G
7 / 8 "15 / 16 "1.75 "0.557 / 8 "0.134 "+.026 / -. 02690NOK
A
514051G
7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.237 / 16 "0.065 "+.015 / -. 01437NOK
A
514071G
9 / 16 "19 / 32 "1.187 "0.479 / 16 "0.095 "+.026 / -. 02180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?