Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK | AF2XJD 6YPK4

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Passer til 1 tommer, 10PK

På lager
Vare: AF2XJD Modell: 514121GKryssreferanse: 6YPK4
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.91
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1"
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 026
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Passer til 1 tommer, 10PK
116NOK /pakke