Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Fits 9/16 Inch, 25PK | AF2XHZ 6YPK0

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Passer til 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHZ Modell: 514071GKryssreferanse: 6YPK0
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.19 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.187 "
Pakke Vekt0.47
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse9 / 16 "
Tykkelse0.095 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 021
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Passer til 9/16 tommer, 25PK
80NOK /pakke