Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514161G Flat Washer Sae Fits 1 1/2 Inch, 5PK | AF2XJG 6YPK7

APPROVED VENDOR 514161G Flat Washer Sae Passer 1 1/2 tommer, 5PK

På lager
Vare: AF2XJG Modell: 514161GKryssreferanse: 6YPK7
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.5 "
Inne i Dia.1.625 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.3"
Pakke Vekt1.05
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1.5 "
Tykkelse0.165 "
Tykkelse Toleranse+.027 / -. 029
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514161G Flat Washer Sae Passer 1 1/2 tommer, 5PK
110NOK /pakke