Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Passer til 7/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHX Modell: 514051GKryssreferanse: 6YPJ8
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.59 / 64 "
Pakke Vekt0.23
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse7 / 16 "
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+.015 / -. 014
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G Flat Washer Sae Passer til 7/16 tommer, 25PK
33NOK /pakke