Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 514061G Flat Washer Sae Passer til 1/2 tomme, 25PK | AF2XHY 6YPJ9

APPROVED VENDOR 514061G Flat Washer Sae Passer til 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHY Modell: 514061GKryssreferanse: 6YPJ9
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Pakke Vekt0.38
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.095 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 021
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514061G Flat Washer Sae Passer til 1/2 tommer, 25PK
60NOK /pakke