Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514141G Flat Washer Sae Fits 1 1/4 Inch, 10PK | AF2XJF 6YPK6

APPROVED VENDOR 514141G Flat Washer Sae Passer 1 1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AF2XJF Modell: 514141GKryssreferanse: 6YPK6
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.375 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt1.4
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1.25 "
Tykkelse0.165 "
Tykkelse Toleranse+.027 / -. 029
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514141G Flat Washer Sae Passer 1 1/4 tommer, 10PK
150NOK /pakke