Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 514021G Flat Washer Sae Passer til 1/4 tomme, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Passer til 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AF2XHU Modell: 514021GKryssreferanse: 6YPJ5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.37
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+.015 / -. 014
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514021G Flat Washer Sae Passer til 1/4 tommer, 100PK
64NOK /pakke