Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Fits 7/8 Inch, 10PK | AF2XJC 6YPK3

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Passer til 7/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AF2XJC Modell: 514111GKryssreferanse: 6YPK3
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.55
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse7 / 8 "
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 026
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Passer til 7/8 tommer, 10PK
69NOK /pakke